シーリング 金具のおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
260件の「シーリング 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シーリングライト取付金具」、「シーリング 取り付け 金具」、「引掛ローゼット ネジ」などの商品も取り扱っております。
シーリング留金具 日動電工ランキング1位
二重天井内にボックスレスで引掛シーリングが留められます。 二重天井内にボックスレスで引掛シーリングが留められます。 樹脂製ボックスに照明器具の荷重や熱が加わる場合にご使用ください。
表面処理絶縁塗装許容静荷重(N[kgf])147(15)
1個
339税込373
4日以内出荷

引掛埋込ローゼット取付金具 Panasonic(パナソニック)ランキング2位
1個
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


器具吊り金具 二重天井用 未来工業ランキング4位
樹脂ボックスに照明器具等の重量物を取り付ける場合に使用します。
許容荷重(N[kgf])196(20)適合ボルト径3分ボルト(W3/8)
1袋(10個)
879税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

角型引掛シーリングハンガ Panasonic(パナソニック)ランキング5位
1個
229税込252
当日出荷

1セット(10個)
1,498税込1,648
当日出荷

「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし定格6A 125V定格電圧(V)125耐熱温度(℃)(1時間)100±3適合電気用品安全法(特定電気用品)使用温度範囲(℃)-10~40定格電流(A)6結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)適合電線径(Φmm)1.6、2.0
1個
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
769税込846
当日出荷

クイック取付式のシーリングライトを傾斜45°までの天井に取り付けが可能。
調光の可否仕様電源プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929税込1,022
5日以内出荷

埋込ローゼット取付B(引掛埋込ローゼット取付可能型)の商品を既設の配線器具に取り付けできるようにします
仕様対応配線器具:埋込ローゼット(耳つき)再生紙使用マーク適合
1個
1,298税込1,428
5日以内出荷

1個
22,980税込25,278
32日以内出荷

1個
489税込538
当日出荷

1個
749税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


1個
999税込1,099
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)丸型引掛シーリングハンガ
適合WK1102,WG4000W,WG4005,WG4420W,WG4425W,WG4425Y,WG5005W,WG5005Y,WG5015W,WG5015Y材質鋼板タイプ丸型引掛シーリングハンガ
1個
489税込538
当日出荷

竿縁天井にご使用ください。
セット内容ボディWG1000、キャップWG4480質量(g)51.5定格電圧(V)ボディ/125、コンセント/125定格電流(A)ボディ/6、コンセント/6適合範囲(mm)(取付ねじ)Φ3.1~4.1、長さ:30mm以上
1個
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


取付可能厚(mm)天井:5~25埋め込み深さ(mm)47材質鋼板 白塗装質量(kg)0.2
1個
2,398税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)